ABB - Kötegelő 365 x 4.8mm, PA 6.6. fekete UV-álló (1cs=100db) SN111161 - 7TAG054360R0337
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 4.8 mm
Szalaghosszúság - 365 mm
Szín - fekete
UV-stabil ASTM DE6779 szerint - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN111161
Gyártói cikkszám
7TAG054360R0337
Gyártói típuskód
TY400-50X-100
Szalagszélesség:
4.8 mm
Szalaghosszúság:
365 mm
Szín:
fekete
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Igen
Kötegelő 365 x 4.8mm, PA 6.6. fekete UV-álló (1cs=100db)