Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Kötegelő 430 x 9.0mm natúr 100db/cs GA01020 - M180340000

ABB
MásolásMásolás
ABB - Kötegelő  430 x  9.0mm natúr 100db/cs GA01020

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalaghosszúság - 430 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GA01020

Gyártói cikkszám

M180340000

Gyártói típuskód

M180340000

Szalaghosszúság:

430 mm

Kivitel:

belül fogazott

Anyag:

műanyag

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 430 x 9,0mm natúr 100db/cs