Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Kötegelő 92 x 2.4mm natúr fém betétes fejjel 1000db/cs SN088255 - 7TCG009450R0186

ABB
MásolásMásolás
ABB - Kötegelő   92 x  2.4mm natúr fém betétes fejjel 1000db/cs SN088255

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 2.4 mm

  • Szalaghosszúság - 92 mm

  • Szalagvastagság - 1 mm

  • Kivitel - fogazás nélkül

  • Szalagzár - acélfej

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN088255

Gyártói cikkszám

7TCG009450R0186

Gyártói típuskód

7TCG009450R0186

Szalagszélesség:

2.4 mm

Szalaghosszúság:

92 mm

Szalagvastagság:

1 mm

Kivitel:

fogazás nélkül

Szalagzár:

acélfej

Szín:

színtelen

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

80 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Szerelési hőmérséklet:

-40-85 °C

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

poliamid (PA)

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nincs

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Igen

UL-engedély:

Igen

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 92 x 2,4 mm natúr fém betétes fejjel 1000db/cs