ABB - Kötődoboz műa fk 140x220x140mm IP65 simafalú SN023400 - M128040000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 140 mm
Mélység - 140 mm
Védettség (IP) - IP65
Szín - szürke
Funkciótartás - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8000126128048
Sonepar cikkszám
SN023400
Gyártói cikkszám
M128040000
Gyártói típuskód
M128040000
Szélesség:
140 mm
Mélység:
140 mm
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
Funkciótartás:
nincs
Felület:
kezeletlen
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (falon kívüli) ; Kötődoboz műa fk 140x220x140mm IP65 simafalú