Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Kötődoboz műa fk 275x570x140mm IP65 simafalú SN023402 - M128160020

ABB
MásolásMásolás
ABB - Kötődoboz műa fk 275x570x140mm IP65 simafalú SN023402

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 570 mm

  • Szélesség - 275 mm

  • Mélység - 140 mm

  • Ház anyaga - műanyag

  • Védettség (IP) - IP65

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

12 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8000126128161

Sonepar cikkszám

SN023402

Gyártói cikkszám

M128160020

Gyártói típuskód

M128160020

Magasság:

570 mm

Szélesség:

275 mm

Mélység:

140 mm

Ház anyaga:

műanyag

Védettség (IP):

IP65

Szín:

szürke

Szerelőlemezzel:

Nem

RAL-szám:

7035

Funkciótartás:

nincs

Felület:

kezeletlen

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (falon kívüli) ; Kötődoboz műa fk 275x570x140mm IP65 simafalú