Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Kötődoboz műa fk 380x570x140mm IP65 simafalú SN023401 - M128180020

ABB
MásolásMásolás
ABB - Kötődoboz műa fk 380x570x140mm IP65 simafalú SN023401

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 570 mm

  • Szélesség - 380 mm

  • Mélység - 140 mm

  • Ház anyaga - műanyag

  • Védettség (IP) - IP65

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

12 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8000126128185

Sonepar cikkszám

SN023401

Gyártói cikkszám

M128180020

Gyártói típuskód

M128180020

Magasság:

570 mm

Szélesség:

380 mm

Mélység:

140 mm

Ház anyaga:

műanyag

Védettség (IP):

IP65

Szín:

szürke

Szerelőlemezzel:

Nem

Funkciótartás:

nincs

Felület:

kezeletlen

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (falon kívüli) ; Kötődoboz műa fk 380x570x140mm IP65 simafalú