Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Kötődoboz műa sülly 152x100x 70mm komplett SN023395 - M000730000

ABB
MásolásMásolás
ABB - Kötődoboz műa sülly 152x100x 70mm komplett SN023395

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - négyzetes

  • Hosszúság - 152 mm

  • Szélesség - 100 mm

  • Mélység - 70 mm

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN023395

Gyártói cikkszám

M000730000

Gyártói típuskód

M000730000

Alak:

négyzetes

Hosszúság:

152 mm

Szélesség:

100 mm

Mélység:

70 mm

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvénydoboz fedél (süllyesztett) ; Kötődoboz műa sülly 152x100x 70mm komplett