Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Kötődoboz műa sülly 160x130x 70mm komplett SN023394 - M000740000

ABB
MásolásMásolás
ABB - Kötődoboz műa sülly 160x130x 70mm komplett SN023394

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 160 mm

  • Szélesség - 130 mm

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Mélység - 70 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN023394

Gyártói cikkszám

M000740000

Gyártói típuskód

M000740000

Hosszúság:

160 mm

Szélesség:

130 mm

Szerelési mód:

süllyesztett

Mélység:

70 mm

Anyag:

műanyag

Fedéllel:

Igen

Átlátszó fedéllel:

Nem

Fedélrögzítés:

csavarral

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (süllyesztett) ; Kötődoboz műa sülly 160x130x 70mm komplett