ABB - Lábazat Mé=225mm 3 széles Ma = 100mm SN082856 - 2CPX010576R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - acél
Szélesség - 800 mm
Szín - fekete
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
68 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617105763
Sonepar cikkszám
SN082856
Gyártói cikkszám
2CPX010576R9999
Gyártói típuskód
TZG310
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
acél
Szélesség:
800 mm
Szín:
fekete
Magasság:
100 mm
Mélység:
203.5 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Maximális terhelhetőség:
236.1 kg
Szekrénymélységhez alkalmas:
225 mm
RAL-szám (hasonló):
9005
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Lábazat Mé=225mm 3 széles Ma = 100mm