Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Lábazat Mé=225mm 5 széles Ma = 50mm SN078634 - 2CPX010579R9999

ABB
MásolásMásolás
ABB - Lábazat Mé=225mm 5 széles Ma = 50mm SN078634

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lábazat komplett

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 1300 mm

  • Szín - fekete

  • Magasság - 50 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

93 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011617105794

Sonepar cikkszám

SN078634

Gyártói cikkszám

2CPX010579R9999

Gyártói típuskód

TZG505

Kivitel:

lábazat komplett

Anyag:

acél

Szélesség:

1300 mm

Szín:

fekete

Magasság:

50 mm

Mélység:

203.5 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

1400 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Nem

Maximális terhelhetőség:

386.1 kg

Szekrénymélységhez alkalmas:

225 mm

RAL-szám (hasonló):

9005

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Lábazat Mé=225mm 5 széles Ma = 50mm