ABB - Lábazat Mé=275mm 2 széles Ma = 100mm SN197350 - 2CPX010584R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - acél
Szélesség - 550 mm
Szín - fekete
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
54 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN197350
Gyártói cikkszám
2CPX010584R9999
Gyártói típuskód
TZL210
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
acél
Szélesség:
550 mm
Szín:
fekete
Magasság:
100 mm
Mélység:
253.5 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
550 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Maximális terhelhetőség:
165.9 kg
Szekrénymélységhez alkalmas:
275 mm
RAL-szám (hasonló):
9005
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Lábazat Mé=275mm 2 széles Ma = 100mm