Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Lábazat Mé=275mm 2 széles Ma = 50mm SN089792 - 2CPX010583R9999

ABB
MásolásMásolás
ABB - Lábazat Mé=275mm 2 széles Ma = 50mm SN089792

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lábazat komplett

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 550 mm

  • Szín - fekete

  • Magasság - 50 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

54 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011617105831

Sonepar cikkszám

SN089792

Gyártói cikkszám

2CPX010583R9999

Gyártói típuskód

TZL205

Kivitel:

lábazat komplett

Anyag:

acél

Szélesség:

550 mm

Szín:

fekete

Magasság:

50 mm

Mélység:

253.5 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

550 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Nem

Maximális terhelhetőség:

165.9 kg

Szekrénymélységhez alkalmas:

275 mm

RAL-szám (hasonló):

9005

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek - Lábazat Mé=275mm 2 széles Ma = 50mm