ABB - Lábazat Mé=275mm 5 széles Ma = 50mm SN082865 - 2CPX010589R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - acél
Szélesség - 1300 mm
Szín - fekete
Magasság - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
93 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617105893
Sonepar cikkszám
SN082865
Gyártói cikkszám
2CPX010589R9999
Gyártói típuskód
TZL505
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
acél
Szélesség:
1300 mm
Szín:
fekete
Magasság:
50 mm
Mélység:
253.5 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1400 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Maximális terhelhetőség:
389.6 kg
Szekrénymélységhez alkalmas:
275 mm
RAL-szám (hasonló):
9005
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Lábazat Mé=275mm 5 széles Ma = 50mm