Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Lábazat Mé=350mm 3 széles Ma = 100mm SN082872 - 2CPX010666R9999

ABB
MásolásMásolás
ABB - Lábazat Mé=350mm 3 széles Ma = 100mm SN082872

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lábazat komplett

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 800 mm

  • Szín - fekete

  • Magasság - 100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

68 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011617106661

Sonepar cikkszám

SN082872

Gyártói cikkszám

2CPX010666R9999

Gyártói típuskód

TZW310

Kivitel:

lábazat komplett

Anyag:

acél

Szélesség:

800 mm

Szín:

fekete

Magasság:

100 mm

Mélység:

328.5 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

800 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Igen

Maximális terhelhetőség:

242.1 kg

Szekrénymélységhez alkalmas:

350 mm

RAL-szám (hasonló):

9005

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Borítás / kitöltő panel / felirati léc (kapcsolószekrény) ; Lábazat Mé=350mm 3 széles Ma = 100mm