ABB - Lábazat Mé=350mm 4 széles Ma = 50mm SN003194 - 2CPX010667R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - acél
Szélesség - 1050 mm
Szín - fekete
Magasság - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
84 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617106678
Sonepar cikkszám
SN003194
Gyártói cikkszám
2CPX010667R9999
Gyártói típuskód
TZW405
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
acél
Szélesség:
1050 mm
Szín:
fekete
Magasság:
50 mm
Mélység:
328.5 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1050 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Maximális terhelhetőség:
320.9 kg
Szekrénymélységhez alkalmas:
350 mm
RAL-szám (hasonló):
9005
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; Lábazat Mé=350mm 4 széles Ma = 50mm