Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Lábazat, oldalelem, 100x400 mm, 2db GT80550 - ZN4011

ABB
MásolásMásolás
ABB - Lábazat, oldalelem, 100x400 mm, 2db GT80550

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lábazat oldalkészlet

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 115 mm

  • Szín - egyéb

  • Magasság - 100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

35 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT80550

Gyártói cikkszám

ZN4011

Gyártói típuskód

ZN4011

Kivitel:

lábazat oldalkészlet

Anyag:

acél

Szélesség:

115 mm

Szín:

egyéb

Magasság:

100 mm

Mélység:

23 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

115 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Nem

Szekrénymélységhez alkalmas:

23 mm

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény beépítő készlet ; Lábazat, oldalelem, 100x400 mm, 2db