ABB - Lágyindító 100-240VAC 230V-1.5kW/400V-3kW IP20 GT81000 - 1SFA896104R7000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség Ue - 208-600 V
Funkció - egy forgásirány
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 100-240 V
Belső áthidaló - Igen
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1089 kg CO₂-eq
Vonalkód
7320500338209
Sonepar cikkszám
GT81000
Gyártói cikkszám
1SFA896104R7000
Gyártói típuskód
PSR6-600-70
Névleges feszültség Ue:
208-600 V
Funkció:
egy forgásirány
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
100-240 V
Belső áthidaló:
Igen
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Kijelzővel:
Nem
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Forgatónyomaték szabályozás:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:
6.8 A
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:
1.5 kW
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:
3 kW
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 400 V-nál:
3 kW
Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:
65 °C
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
100-240 V
Motor integrált túlterhelésvédelme:
Nem