ABB - Lágyindító 15KW/ 30A 3x400V/50Hz IP 10 GT07143 - 1SFA894002R7000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség Ue - 230-600 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 100-250 V
Belső áthidaló - Nem
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V
Kijelzővel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1089 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT07143
Gyártói cikkszám
1SFA894002R7000
Gyártói típuskód
PST30-600-70
Névleges feszültség Ue:
230-600 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
100-250 V
Belső áthidaló:
Nem
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Kijelzővel:
Igen
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Forgatónyomaték szabályozás:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:
30 A
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:
15 kW
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 400 V-nál:
25 kW
Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:
40 °C
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
100-250 V
Motor integrált túlterhelésvédelme:
Nem