ABB - Lágyindító 30kW 400VAC IP20 SN086182 - 1SFA896111R7000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség Ue - 208-600 V
Funkció - egy forgásirány
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 100-240 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
34 kg CO₂-eq
Vonalkód
7320500338346
Sonepar cikkszám
SN086182
Gyártói cikkszám
1SFA896111R7000
Gyártói típuskód
PSR45-600-70
Névleges feszültség Ue:
208-600 V
Funkció:
egy forgásirány
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
100-240 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Védettség (IP):
IP20
Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:
45 A
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:
11 kW
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:
22 kW
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 230 V-nál:
7.5 kW
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 400 V-nál:
22 kW
Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:
60 °C
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
100-240 V
Motor integrált túlterhelésvédelme:
Nem