Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Lágyindító 30KW/ 60A 3x400V/50Hz IP10 GT07799 - 1SFA894006R7000

ABB
MásolásMásolás
ABB - Lágyindító 30KW/ 60A 3x400V/50Hz IP10 GT07799

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség Ue - 230-600 V

  • Funkció - egy forgásirány

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 100-250 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1089 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT07799

Gyártói cikkszám

1SFA894006R7000

Gyártói típuskód

PST60-600-70

Névleges feszültség Ue:

230-600 V

Funkció:

egy forgásirány

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

100-250 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Védettség (IP):

IP20

Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:

60 A

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:

30 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 400 V-nál:

30 kW

Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:

40 °C

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

100-250 V

Motor integrált túlterhelésvédelme:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Lágyindító ; %Lágyindító 30KW/ 60A 3x400V/50Hz IP10