Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Lágyindító 3x400V/50Hz 160W SN006454 - 1SFA895014R7000

ABB
MásolásMásolás
ABB - Lágyindító 3x400V/50Hz 160W SN006454

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség Ue - 400-690 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 100-250 V

  • Belső áthidaló - Nem

  • Kijelzővel - Igen

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN006454

Gyártói cikkszám

1SFA895014R7000

Gyártói típuskód

PST300-690-70

Névleges feszültség Ue:

400-690 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

100-250 V

Belső áthidaló:

Nem

Kijelzővel:

Igen

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Forgatónyomaték szabályozás:

Igen

Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:

300 A

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:

160 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 400 V-nál:

257 kW

Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:

40 °C

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

100-250 V

Motor integrált túlterhelésvédelme:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Lágyindító ; Lágyindító 3x400V/50Hz 160W