Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Lágyindító 3x400V/50Hz 22,0kW IP20 GT79076 - 1SFA892004R1002

ABB
MásolásMásolás
ABB - Lágyindító 3x400V/50Hz 22,0kW  IP20 GT79076

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség Ue - 230-500 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 220-240 V

  • Belső áthidaló - Nem

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1089 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT79076

Gyártói cikkszám

1SFA892004R1002

Gyártói típuskód

PSS 44/76-500L

Névleges feszültség Ue:

230-500 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

220-240 V

Belső áthidaló:

Nem

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Védettség (IP):

IP20

Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:

44 A

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:

11 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:

22 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 230 V-nál:

22 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 400 V-nál:

37 kW

Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:

40 °C

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

220-240 V

Motor integrált túlterhelésvédelme:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Lágyindító ; Lágyindító 3x400V/50Hz 22,0kW IP20