Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Lágyindító 3x400V/50Hz 25,0kW IP10 GT79077 - 1SFA892005R1002

ABB
MásolásMásolás
ABB - Lágyindító 3x400V/50Hz 25,0kW  IP10 GT79077

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség Ue - 230-500 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 220-240 V

  • Belső áthidaló - Nem

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1089 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT79077

Gyártói cikkszám

1SFA892005R1002

Gyártói típuskód

PSS 50/85-500L

Névleges feszültség Ue:

230-500 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

220-240 V

Belső áthidaló:

Nem

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Védettség (IP):

IP20

Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:

50 A

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:

12.5 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:

25 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 230 V-nál:

25 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 400 V-nál:

45 kW

Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:

40 °C

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

220-240 V

Motor integrált túlterhelésvédelme:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Lágyindító ; Lágyindító 3x400V/50Hz 25,0kW IP10