Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Lágyindító 400V 7,5kW IP00 GT86294 - 1SFA896107R7000

ABB
MásolásMásolás
ABB - Lágyindító 400V 7,5kW  IP00 GT86294

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség Ue - 208-600 V

  • Funkció - egy forgásirány

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 100-240 V

  • Belső áthidaló - Igen

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1089 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

7320500338261

Sonepar cikkszám

GT86294

Gyártói cikkszám

1SFA896107R7000

Gyártói típuskód

PSR 16-600-70

Névleges feszültség Ue:

208-600 V

Funkció:

egy forgásirány

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

100-240 V

Belső áthidaló:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Kijelzővel:

Nem

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Forgatónyomaték szabályozás:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:

16 A

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:

4 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:

7.5 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 400 V-nál:

7.5 kW

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

100-240 V

Motor integrált túlterhelésvédelme:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Lágyindító ; Lágyindító 400V 7,5kW IP00