Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Lágyindító 90kW 400VAC IP00 SN137929 - 1SFA898111R7000

ABB
MásolásMásolás
ABB - Lágyindító 90kW 400VAC IP00 SN137929

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség Ue - 208-600 V

  • Funkció - váltóindító

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 100-250 V

  • Belső áthidaló - Igen

  • Kijelzővel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3960 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

7320500501436

Sonepar cikkszám

SN137929

Gyártói cikkszám

1SFA898111R7000

Gyártói típuskód

PSTX170-600-70

Névleges feszültség Ue:

208-600 V

Funkció:

váltóindító

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

100-250 V

Belső áthidaló:

Igen

Kijelzővel:

Igen

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Forgatónyomaték szabályozás:

Igen

Kioldási osztály:

beállítható

Védettség (IP):

IP00

Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:

170 A

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:

45 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:

90 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 230 V-nál:

90 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 400 V-nál:

160 kW

Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:

40 °C

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

100-250 V

Motor integrált túlterhelésvédelme:

Igen

Védettség (NEMA):

1

Lágyindító 90kW 400VAC IP00