Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Lakáselosztó 12mod fk átl ajtóval 295x245x115mm IP40 G39014 - M122620000

ABB
MásolásMásolás
ABB - Lakáselosztó 12mod fk átl ajtóval 295x245x115mm IP40 G39014

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 1

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Modulszélesség - 12

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 7 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

12 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G39014

Gyártói cikkszám

M122620000

Gyártói típuskód

M122620000

Sorok száma:

1

Szerelési mód:

falon kívüli

Modulszélesség:

12

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Igen

Védettség (IP):

IP40

Szélesség:

295 mm

Magasság:

245 mm

Mélység:

115 mm

Sorolható/bővíthető:

Nem

Szerelőlemezzel:

Nem

RAL-szám:

9016

DIN-sín:

Igen

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; ABB ; %Lakáselosztó 12mod fk átl ajtóval 295x245x115mm