Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Lakáselosztó 12mod fk IP30 +PE/N ajtó nélk. SN083561 - 2CPX077712R9999

ABB
MásolásMásolás
ABB - Lakáselosztó 12mod fk IP30 +PE/N ajtó nélk. SN083561

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 2

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Modulszélesség - 12

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

12 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN083561

Gyártói cikkszám

2CPX077712R9999

Gyártói típuskód

A320SE

Sorok száma:

2

Szerelési mód:

falon kívüli

Modulszélesség:

12

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Burkolat típusa:

választható

Védettség (IP):

IP30

Szélesség:

295 mm

Magasság:

385 mm

Zárral:

Nem

Mélység:

110 mm

Sorolható/bővíthető:

Igen

Szerelőlemezzel:

Nem

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

9016

DIN-sín:

Igen

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; A320SE Cons.unit 2R N+PE Quick sur