ABB - Lakáselosztó 12mod fk teleajtóval IP65 G40574 - 1SL2012A06
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Modulszélesség - 12
Szín - szürke
Fedél kivitel - zárt
Átlátszó fedél/ajtó - Nem
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G40574
Gyártói cikkszám
1SL2012A06
Gyártói típuskód
M127320020
Sorok száma:
1
Modulszélesség:
12
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
275 mm
Magasság:
220 mm
Beépítési mélység:
0 mm
Mélység:
140 mm
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
7035
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 12mod fk teleajtóval IP65