ABB - Lakáselosztó 12mod sülly ajtó nélk IP30 GT07025 - M122340007
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 12
Ház anyaga - műanyag
Védettség (IP) - IP30
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT07025
Gyártói cikkszám
M122340007
Gyártói típuskód
UK510BS
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
12
Ház anyaga:
műanyag
Védettség (IP):
IP30
Szélesség:
350 mm
Magasság:
335 mm
Beépítési mélység:
95 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
DIN-sín:
Nem
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 12mod sülly ajtó nélk IP30