ABB - Lakáselosztó 12mod sülly teleajtóval IP40 +PE/N GT05045 - 1SL2041A06
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - süllyesztett
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Átlátszó fedél/ajtó - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT05045
Gyártói cikkszám
1SL2041A06
Gyártói típuskód
1SL2041A06
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Védettség (IP):
IP40
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 12mod sülly teleajtóval IP40 +PE/N