Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Lakáselosztó 180 modul, 5x36, fk. dupla teliajtóval, 800mmx800mmx160mm IP44 SN187207 - 2CPX052191R9999

ABB
MásolásMásolás
ABB - Lakáselosztó 180 modul, 5x36, fk. dupla teliajtóval, 800mmx800mmx160mm IP44 SN187207

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 5

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Modulszélesség - 36

  • Ház anyaga - acél

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

179 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN187207

Gyártói cikkszám

2CPX052191R9999

Gyártói típuskód

CA35V

Sorok száma:

5

Szerelési mód:

falon kívüli

Modulszélesség:

36

Ház anyaga:

acél

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP44

Szélesség:

800 mm

Magasság:

800 mm

Földelő sorkapocs:

Igen

Zárral:

Igen

Beépítési szélesség:

0 mm

Beépítési mélység:

0 mm

Mélység:

160 mm

Beépítési magasság:

0 mm

Zárás módja:

egyéb

Sorolható/bővíthető:

Igen

Belső mélység:

152 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

Nullavezető sorkapocs:

Igen

Jelátengedő ajtó:

Nem

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

9016

Ajtó fajtája:

dupla

DIN-sín:

Igen

Lakáselosztó 180 modul, 5x36, fk. dupla teliajtóval, 800mmx800mmx160mm IP44