Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Lakáselosztó 18mod sülly átl ajtóval 410x180x 90mm IP40 G45387 - M120430020

ABB
MásolásMásolás
ABB - Lakáselosztó 18mod sülly átl ajtóval 410x180x 90mm IP40 G45387

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 1

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Modulszélesség - 18

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

12 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G45387

Gyártói cikkszám

M120430020

Gyártói típuskód

M120430020

Sorok száma:

1

Szerelési mód:

süllyesztett

Modulszélesség:

18

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

szürke

Átlátszó fedél/ajtó:

Igen

Védettség (IP):

IP40

Szélesség:

410 mm

Magasság:

180 mm

Mélység:

90 mm

RAL-szám:

7024

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; ABB ; %Lakáselosztó 18mod sülly átl ajtóval 410x180x 90mm