ABB - Lakáselosztó 2/4mod 100x160x100mm fel.ajtó IP65 012290 - M127420000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 4
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
33 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
012290
Gyártói cikkszám
M127420000
Gyártói típuskód
M127420000
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
4
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
100 mm
Magasság:
160 mm
Mélység:
100 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
7035
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; ABB ; %Lakáselosztó 2/4mod 100x160x100mm fel.ajtó IP65