Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Lakáselosztó 2/4mod fk ajtó nélk 100x160x 85mm IP40 GA00935 - M127020000

ABB
MásolásMásolás
ABB - Lakáselosztó 2/4mod fk ajtó nélk 100x160x 85mm IP40 GA00935

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 1

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Modulszélesség - 4

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 36 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GA00935

Gyártói cikkszám

M127020000

Gyártói típuskód

M127020000

Sorok száma:

1

Szerelési mód:

falon kívüli

Modulszélesség:

4

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

szürke

Fedél kivitel:

kivágással

Védettség (IP):

IP40

Szélesség:

100 mm

Magasság:

160 mm

Mélység:

85 mm

RAL-szám:

7035

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; ABB ; %Lakáselosztó 2/4mod fk ajtó nélk 100x160x 85mm