ABB - Lakáselosztó 24mod fk ajtó nélk szürke IP40 GT91908 - M127140020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 24
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT91908
Gyártói cikkszám
M127140020
Gyártói típuskód
M127140020
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
24
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
kivágással
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
275 mm
Magasság:
370 mm
Mélység:
110 mm
RAL-szám:
7035
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; ABB ; %Lakáselosztó 24mod fk ajtó nélk szürke