ABB - Lakáselosztó 24mod sülly átl ajtóval 300x395x100mm IP40 GA00932 - M120440020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 2
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 24
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GA00932
Gyártói cikkszám
M120440020
Gyártói típuskód
M120440020
Sorok száma:
2
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
24
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
300 mm
Magasság:
395 mm
Mélység:
90 mm
RAL-szám:
7024
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; ABB ; %Lakáselosztó 24mod sülly átl ajtóval 300x395x100mm