ABB - Lakáselosztó 24mod sülly teleajtóval IP30 GT44933 - 2CPX077601R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 2
Modulszélesség - 12
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Fedél kivitel - zárt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT44933
Gyártói cikkszám
2CPX077601R9999
Gyártói típuskód
UK520E
Sorok száma:
2
Modulszélesség:
12
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Védettség (IP):
IP30
Szélesség:
350 mm
Magasság:
460 mm
Mélység:
95 mm
RAL-szám:
9016
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 24mod sülly teleajtóval