ABB - Lakáselosztó 252 modul, 7x36, fk. dupla teliajtóval, 1100mmx800mmx160mm IP44 SN195982 - 2CPX052193R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 7
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 36
Ház anyaga - acél
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN195982
Gyártói cikkszám
2CPX052193R9999
Gyártói típuskód
CA37V
Sorok száma:
7
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
36
Ház anyaga:
acél
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP44
Szélesség:
800 mm
Magasság:
1100 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Zárral:
Igen
Beépítési szélesség:
0 mm
Beépítési mélység:
0 mm
Mélység:
160 mm
Beépítési magasság:
0 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
152 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
Jelátengedő ajtó:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9016
Ajtó fajtája:
dupla
DIN-sín:
Igen