Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Lakáselosztó 2mod fk ajtó nélk 50x140x 65mm IP40 SN023899 - 1SL2402A00

ABB
MásolásMásolás
ABB - Lakáselosztó  2mod fk ajtó nélk  50x140x 65mm IP40 SN023899

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 140 mm

  • Szélesség - 50 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Mélység - 65 mm

Csomagolás és feltételek

  • 45 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8000126210071

Sonepar cikkszám

SN023899

Gyártói cikkszám

1SL2402A00

Gyártói típuskód

1SL2402A00

Magasság:

140 mm

Szélesség:

50 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Mélység:

65 mm

Védettség (IP):

IP40

Sorok száma:

1

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 2mod fk ajtó nélk 50x140x 65mm IP40