ABB - Lakáselosztó 36mod fk ajtó nélk 305x500x120mm IP40 G15368 - 1SL2416A00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Magasság - 500 mm
Szélesség - 305 mm
Mélység - 120 mm
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G15368
Gyártói cikkszám
1SL2416A00
Gyártói típuskód
1SL2416A00
Szerelési mód:
falon kívüli
Magasság:
500 mm
Szélesség:
305 mm
Mélység:
120 mm
Ház anyaga:
műanyag
Modulszélesség:
12
Védettség (IP):
IP40
Modulok száma:
36
Sorok száma:
3
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Sorolható/bővíthető:
Nem
RAL-szám:
9016
Villámvédelemre alkalmas:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; %Lakáselosztó 36mod fk ajtó nélk 305x500x120mm IP40