Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Lakáselosztó 36mod fk ajtó nélk fehér IP40 GT03576 - M122160000

ABB
MásolásMásolás
ABB - Lakáselosztó 36mod fk ajtó nélk fehér IP40 GT03576

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 3

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Modulszélesség - 36

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

17 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT03576

Gyártói cikkszám

M122160000

Gyártói típuskód

M122160000

Sorok száma:

3

Szerelési mód:

falon kívüli

Modulszélesség:

36

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

kivágással

Védettség (IP):

IP40

Szélesség:

295 mm

Magasság:

515 mm

Mélység:

115 mm

Sorolható/bővíthető:

Nem

Szerelőlemezzel:

Nem

RAL-szám:

9016

DIN-sín:

Igen

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; ABB ; %Lakáselosztó 36mod fk ajtó nélk fehér