ABB - Lakáselosztó 36mod fk átl ajtóval 295x515x115mm IP40 G39016 - M122660000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 3
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 36
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G39016
Gyártói cikkszám
M122660000
Gyártói típuskód
M122660000
Sorok száma:
3
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
36
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
295 mm
Magasság:
515 mm
Mélység:
115 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
RAL-szám:
9016
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; ABB ; %Lakáselosztó 36mod fk átl ajtóval 295x515x115mm