ABB - Lakáselosztó 36mod fk átl ajtóval IP65 GT06298 - M127550020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 2
Modulszélesség - 18
Szín - szürke
Átlátszó fedél/ajtó - Igen
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT06298
Gyártói cikkszám
M127550020
Gyártói típuskód
M127550020
Sorok száma:
2
Modulszélesség:
18
Szín:
szürke
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
380 mm
Magasság:
370 mm
Mélység:
140 mm
RAL-szám:
7035
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 36mod fk átl ajtóval IP65