Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Lakáselosztó 36mod fk átl ajtóval IP65 GT06799 - M127560020

ABB
MásolásMásolás
ABB - Lakáselosztó 36mod fk átl ajtóval IP65 GT06799

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 3

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Modulszélesség - 36

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

17 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT06799

Gyártói cikkszám

M127560020

Gyártói típuskód

M127560020

Sorok száma:

3

Szerelési mód:

falon kívüli

Modulszélesség:

36

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

szürke

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Igen

Védettség (IP):

IP65

Szélesség:

275 mm

Magasság:

570 mm

Mélység:

140 mm

Sorolható/bővíthető:

Nem

Szerelőlemezzel:

Nem

RAL-szám:

7035

DIN-sín:

Igen

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 36mod fk átl ajtóval IP65