ABB - Lakáselosztó 36mod fk teleajtóval IP65 G09291 - M127360020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 3
Modulszélesség - 12
Szín - szürke
Fedél kivitel - zárt
Átlátszó fedél/ajtó - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G09291
Gyártói cikkszám
M127360020
Gyártói típuskód
M127360020
Sorok száma:
3
Modulszélesség:
12
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
275 mm
Magasság:
570 mm
Beépítési mélység:
0 mm
Mélység:
140 mm
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
7035
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 36mod fk teleajtóval IP65