Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Lakáselosztó 36mod sülly átl ajtóval 300x545x 90mm IP40 G07124 - 1SL2065A00

ABB
MásolásMásolás
ABB - Lakáselosztó 36mod sülly átl ajtóval 300x545x 90mm IP40 G07124

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 3

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Modulszélesség - 36

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

17 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G07124

Gyártói cikkszám

1SL2065A00

Gyártói típuskód

1SL2065A00

Sorok száma:

3

Szerelési mód:

süllyesztett

Modulszélesség:

36

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

fehér

Átlátszó fedél/ajtó:

Igen

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP40

Szélesség:

300 mm

Magasság:

545 mm

Zárral:

Igen

Mélység:

90 mm

Zárás módja:

egyéb

Sorolható/bővíthető:

Nem

Szerelőlemezzel:

Nem

RAL-szám:

9016

DIN-sín:

Igen

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 36mod sülly átl ajtóval 300x545x 90mm