ABB - Lakáselosztó 36MOD SÜLLY TELEAJTÓVAL IP30 GT60700 - 2CPX077602R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 3
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 12
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
24 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT60700
Gyártói cikkszám
2CPX077602R9999
Gyártói típuskód
UK530E
Sorok száma:
3
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
12
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP30
Szélesség:
350 mm
Magasság:
585 mm
Zárral:
Igen
Mélység:
95 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Szerelőlemezzel:
Nem
RAL-szám:
9016
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 36MOD SÜLLY TELEAJTÓVAL