ABB - Lakáselosztó 36mod sülly teleajtóval IP40 +PE/N GT05047 - 1SL2048A14
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 3
Modulszélesség - 12
Szín - fehér
Fedél kivitel - zárt
Átlátszó fedél/ajtó - Nem
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT05047
Gyártói cikkszám
1SL2048A14
Gyártói típuskód
1SL2048A14
Sorok száma:
3
Modulszélesség:
12
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
300 mm
Magasság:
545 mm
Mélység:
90 mm
RAL-szám:
9016
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 36mod sülly teleajtóval IP40 +PE/N