ABB - Lakáselosztó 48mod sülly ajtó nélk IP30 GT07027 - 2CPX030818R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 4
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 48
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
42 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT07027
Gyártói cikkszám
2CPX030818R9999
Gyártói típuskód
UK540BS
Sorok száma:
4
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
48
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Védettség (IP):
IP30
Szélesség:
350 mm
Magasság:
710 mm
Beépítési mélység:
95 mm
Mélység:
88 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9016
DIN-sín:
Nem
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 48mod sülly ajtó nélk IP30