ABB - Lakáselosztó 48mod sülly teleajtóval IP30 GT44934 - 2CPX077603R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 4
Modulszélesség - 12
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Fedél kivitel - zárt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
24 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT44934
Gyártói cikkszám
2CPX077603R9999
Gyártói típuskód
UK540E
Sorok száma:
4
Modulszélesség:
12
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Védettség (IP):
IP30
Szélesség:
300 mm
Magasság:
710 mm
Mélység:
95 mm
RAL-szám:
9016
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 48mod sülly teleajtóval